Europole - Wall Washer WALL FLEX 3000K 5472lm 86W 15x40° IP67 - 39491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592117785
Réf. Sonepar
00584211778
Réf. Fournisseur
39491
Marque
Europole
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
5472...5472 lm
largeur:
22 mm
hauteur/profondeur:
29.8 mm
longueur:
2400 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
63 lm/W
pays de fabrication:
CHINE
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Wall Washer EUROPOLE WALL FLEX noir mat sur clip de fixation (non inclus),blanc 3000K, IRC80, 86W, 5472lm (63lm/W), nid d'abeille basse luminance 15x40°. 24VDC. Classe de protection II, IP67, IK04, câblé de 0,3m des 2 côtés, 1 côté avec connectique rapide IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Traitement de la surface : anodisé. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -40°C/+50°C. Mode de pose/installation : sur clip de fixation (non inclus). Possibilité de raccorder 3 produits maximum à la suite. Flicker free : Oui
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


