Europole - Wall Washer WALL FLEX 3000K 6408lm 86W 30° IP67 - 39490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592117600
Réf. Sonepar
00584211760
Réf. Fournisseur
39490
Marque
Europole
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
6408...6408 lm
largeur:
22 mm
hauteur/profondeur:
29.8 mm
longueur:
2400 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
pays de fabrication:
CHINE
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Wall Washer EUROPOLE WALL FLEX noir mat, sur clip de fixation (non inclus),blanc 3000K, IRC80, 86W, 6408lm (74lm/W), nid d'abeille basse luminance 30°. 24VDC. Classe de protection II, IP67, IK04, câblé de 0,3m des 2 côtés, 1 côté avec connectique rapide IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Traitement de la surface : anodisé. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -40°C/+50°C. Mode de pose/installation : sur clip de fixation (non inclus). Possibilité de raccorder 3 produits maximum à la suite. Flicker free : Oui
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


