Europole - Wall Washer WALL FLEX RGB 2000lm 86W 30x40° IP67 - 39599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - II
source lumineuse - LED interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592121720
Réf. Sonepar
00584212172
Réf. Fournisseur
39599
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
II
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
couleur de la lumière:
RGB
flux lumineux:
2000...2000 lm
largeur:
22 mm
hauteur/profondeur:
29.8 mm
longueur:
2400 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
23 lm/W
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
pays de fabrication:
CHINE
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Wall Washer EUROPOLE WALL FLEX noir mat sur clip de fixation (non inclus) ou profil formable (non inclus), RGB 86W, 2000lm (23lm/W), nid d'abeille basse luminance 30x40°, 24VDC. Classe de protection II, IP67, IK04, câblé de 0,3m des 2 côtés, 1 côté avec connectique rapide IP68 Plug & Play mâle et femelle, PVC 4x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Produit à détection : non. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : anodisé. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -40°C/+50°C. Mode de pose/installation : sur clip de fixation (non inclus) ou profil formable (non inclus). Possibilité de raccorder 3 produits maximum à la suite. Flicker free : oui
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


