Europole - Wall Washer WALL LINE 1 - 24 3000K 756lm 10W 20° IP65 - 49062

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • angle de faisceau - faisceau très moyen 10-20°

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592121737

Réf. Sonepar

00584212173

Réf. Fournisseur

49062

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

47 mm

hauteur/profondeur:

54 mm

longueur:

500 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

75 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Wall Washer WALL LINE 1 - 24 noir mat sur patère, 3000K, IRC>90, 10W, 756lm (75lm/W), verre transparent 20°. 24VDC. Classe II. IP65, IK06. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Wall Washer EUROPOLE WALL LINE 1 - 24 noir mat sur patère, orientable, blanc 3000K, IRC>90, 10W, 756lm (75lm/W), verre transparent 20°, SDCM3. 24VDC. Classe de protection II, IP65, IK06, câblé de 0,5m, H05RN-F 2x1mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Produit à détection : non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion, garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : sur patère. Flicker free : oui