Europole - Wall Washer WALL LINE 3 - 24 RGBW 6500K 1700lm 36W 30x50° IP65 - 49576

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

  • classe de protection - II

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592121881

Réf. Sonepar

00584212188

Réf. Fournisseur

49576

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

couleur de la lumière:

RGBW

largeur:

86 mm

hauteur/profondeur:

79 mm

longueur:

500 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

47 lm/W

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Wall Washer WALL LINE 3 - 24 noir mat sur patère, RGBW 6500K, IRC>70, 36W, 1700lm (47lm/W), verre transparent 30x50°. 24VDC. Classe II. IP65, IK06. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Wall Washer EUROPOLE WALL LINE 3 - 24 noir mat sur patère, orientable, RGBW 6500K, IRC>70, 36W, 1700lm (47lm/W), verre transparent 30x50°, 24VDC. Classe de protection II, IP65, IK06, câblé de 0,5m, H05RN-F 5x0,75mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Produit à détection : non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion, garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : sur patère. Flicker free : oui