Europole - Wall Washer WALL LINE 3 - 24 RGBW 6500K 2900lm 69W 30° IP65 - 49666

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592121898
Réf. Sonepar
00584212189
Réf. Fournisseur
49666
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
couleur de la lumière:
RGBW
largeur:
86 mm
hauteur/profondeur:
79 mm
longueur:
1000 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
42 lm/W
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Wall Washer EUROPOLE WALL LINE 3 - 24 noir mat sur patère, orientable, RGBW 6500K, IRC>70, 69W, 2900lm (42lm/W), verre transparent 30°, 24VDC. Classe de protection II, IP65, IK06, câblé de 0,5m, H05RN-F 5x0,75mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Produit à détection : non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion, garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : sur patère. Flicker free : oui


