Non retournable

Europole - WINDOW WASHER blanc 4000K 120lm 3W 10°-160° - 49101

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 120 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592006560

Réf. Sonepar

00584049101

Réf. Fournisseur

49101

Marque

Europole

flux lumineux utile:

120 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

angle de rayonnement variable

classe de protection:

I

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

120...120 lm

largeur:

90 mm

pays de fabrication:

CHINE

longueur:

128 mm

efficacité lumineuse:

40 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur WINDOW WASHER blanc, fixe, blanc 4000K, IRC>80, 3W, 120lm (40lm/W), optique transparente 10°-160°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE WINDOW WASHER blanc, fixe, blanc 4000K, IRC>80, 3W, 120lm (40lm/W), optique transparente 10°-160°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : saillie.



Les Atouts de la gamme:

Le projecteur extérieur WINDOW WASHER avec son faisceau étroit et dirigé et son embase de fixation réglable met en valeur les encadrement de fenêtres.



Quelques mots du fabricant :

WINDOW WASHER - quand la lumière devient précision.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole