Non retournable

Europole - YAH LED EVO - patère gris anthracite 4000K 550lm 6W 48° - 390001

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 550 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592019027

Réf. Sonepar

00584390001

Réf. Fournisseur

390001

Marque

Europole

flux lumineux utile:

550 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

550...550 lm

hauteur/profondeur:

150 mm

pays de fabrication:

FRANCE

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

92 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur YAH LED EVO - patère gris anthracite, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC90, 6W, 550lm (91,67lm/W), verre transparent 48°, 230VAC. Classe I, IP65, IK04. Dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE YAH LED EVO - patère gris anthracite, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC90, 6W, 550lm (91,67lm/W), verre transparent 48°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK04, câblé de 1m, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole