Europole - YAH LED EVO - patère noir 4000K 550lm 6W 48° - 390011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 550 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592019041
Réf. Sonepar
00584390011
Réf. Fournisseur
390011
Marque
Europole
flux lumineux utile:
550 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
550...550 lm
hauteur/profondeur:
150 mm
pays de fabrication:
FRANCE
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
92 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE YAH LED EVO - patère noir, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC90, 6W, 550lm (91,67lm/W), verre transparent 48°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK04, câblé de 1m, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


