Europole - YAMM - patère 24 aluminium 3000K 142lm 3W 30° - 390300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592019096
Réf. Sonepar
00584000665
Réf. Fournisseur
390300
Marque
Europole
flux lumineux utile:
142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
142...142 lm
hauteur/profondeur:
90 mm
longueur:
100 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
47 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE YAMM - patère 24 aluminium, orientable, blanc 3000K, IRC84, 3W, 142lm (47,33lm/W), verre transparent 30°, 24VDC. Classe de protection III, IP65, IK02, câblé en entrée de 1,5m, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium/visserie en inox. Traitement de la surface : anodisé, corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.








