Non retournable

Europole - ZEPH 1 - 24 rond anthracite bleu 2W 120° - 55004AN

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 55 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 92 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592051614

Réf. Sonepar

00584010216

Réf. Fournisseur

55004AN

Marque

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

55 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

92 mm

puissance du système:

2 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de tension:

DC

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

bleu

hauteur/profondeur:

92 mm

diamètre externe:

70 mm

charge max.:

1500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol ZEPH 1 - 24 rond : 70mm, anthracite, bleu 2W, verre opale, 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Non dimmable

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE ZEPH 1 - 24 rond anthracite, bleu 2W, verre opale, angle 120° (balisage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 70mm. Diamètre d'encastrement : 55mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole