Europole - ZEPH 1 - 24 rond bronze 3000K 115lm 2W 120° - 55002BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
diamètre d'encastrement - 55 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592051584
Réf. Sonepar
00584010213
Réf. Fournisseur
55002BR
Marque
Europole
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
diamètre d'encastrement:
55 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
92 mm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
2 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
bronze
type de tension:
DC
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
92 mm
diamètre externe:
70 mm
pays de fabrication:
FRANCE
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE ZEPH 1 - 24 rond bronze, blanc 3000K, IRC>80, 2W, 115lm (58lm/W), verre opale, angle 120° (balisage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 70mm. Diamètre d'encastrement : 55mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


