Europole - ZEPH 5.2 - 230 rectangle inox 4000K 3871lm 24x1,5W 0/45° - 55651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 36 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592077522
Réf. Sonepar
00584207752
Réf. Fournisseur
55651
Marque
Europole
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
36 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
68 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
longueur:
1025 mm
largeur d'encastrement:
69 mm
longueur d’encastrement:
1008 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE ZEPH 5.2 - 230 rectangle inox, collerette , blanc 4000K, IRC84, 24x1,5W, 3871lm (108lm/W), verre transparent, angle 0/45° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK07, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 1025x68mm. Dimension d'encastrement : 1008x69mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : Non. Submersible : Non.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


