Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eurotherm Automation - 1 Fusible UR pour Epower 50A, 100A ou 160A - SUBEPWR/FUSE160A

EUROTHERM AUTOMATION
CopieCopie
Eurotherm Automation - 1 Fusible UR pour Epower 50A, 100A ou 160A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02512000840

Réf. Fournisseur

SUBEPWR/FUSE160A

Marque

Eurotherm Automation

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

1 Fusible UR pour Epower 50A, 100A ou 160A

Un produit Eurotherm Automation

Découvrez toute la gamme Eurotherm Automation