🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - 1F OS2 SM G657.B3 INT/EXT D/J CBL SCA Fer-Fer 5m - 207-303-05

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - 1F OS2 SM G657.B3 INT/EXT D/J CBL SCA Fer-Fer 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 1

  • avec protection contre les rongeurs - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540587912

Réf. Sonepar

07804058791

Réf. Fournisseur

207-303-05

Marque

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1b

diamètre externe approx.:

4.5 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Branchement D?Abonné Encasa 1F OS2 G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine SCA Férule - SCA Férule 5 m

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel