Non retournable

Excel - 1F OS2 SM G657-B3 INT/EXT D/J CBL SCA FER-OPN 20m - 207-304-20

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - 1F OS2 SM G657-B3 INT/EXT D/J CBL SCA FER-OPN 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 1

  • avec protection contre les rongeurs - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540585956

Réf. Sonepar

07804058595

Réf. Fournisseur

207-304-20

Marque

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1b

diamètre externe approx.:

4.5 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Branchement D’Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et Ext. à Double Gaine SCA Férule-Ouverte 20 m

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel