Excel - 1F OS2 SM G657-B3 INT/EXT D/J CBL SCA FER-OPN 50m - 207-304-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 1
avec protection contre les rongeurs - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540585994
Réf. Sonepar
07804058599
Réf. Fournisseur
207-304-50
Marque
Excel
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
1
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1b
diamètre externe approx.:
4.5 mm
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


