Excel - 1U Noir Bar, 4 Verticale Métal 100 mm Hoops - 100-583
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail de guidage de câbles
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
largeur - 482.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540507231
Réf. Sonepar
07804050723
Réf. Fournisseur
100-583
Marque
Excel
modèle:
rail de guidage de câbles
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
largeur:
482.6 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


