🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - 1U Noir Bar, 5 Verticale Plastique 65 mm Hoops - 100-586

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - 1U Noir Bar, 5 Verticale Plastique 65 mm Hoops

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail de guidage de câbles

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

  • largeur - 480 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540507255

Réf. Sonepar

07804050725

Réf. Fournisseur

100-586

Marque

Excel

modèle:

rail de guidage de câbles

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

largeur:

480 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

1U Noir Bar, 5 Verticale Plastique 65 mm Hoops

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel