🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - 2 Port Surface Mount Box CW Shutter - SO-100-004

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - 2 Port Surface Mount Box CW Shutter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - 2x RJ45 8(8)

  • direction de sortie - en dessous

  • montage apparent - Oui

  • couleur - blanc

  • montage encastré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540559735

Réf. Sonepar

07804055973

Réf. Fournisseur

SO-100-004

Marque

Excel

type de connecteur:

2x RJ45 8(8)

direction de sortie:

en dessous

montage apparent:

Oui

couleur:

blanc

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

2 Port Surface Mount Box CW Shutter

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel