Non retournable

Excel - Adaptateur Duplex Sans Bride SC Multimode Enbeam Turquoise (Paquet de 6) - 201-140-06

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Adaptateur Duplex Sans Bride SC Multimode Enbeam Turquoise (Paquet de 6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • couleur - turquoise (cyan)

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540527093

Réf. Sonepar

07804052709

Réf. Fournisseur

201-140-06

Marque

Excel

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

couleur:

turquoise (cyan)

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition APC:

Non

Adaptateur Duplex Sans Bride SC Multimode Enbeam Turquoise (Paquet de 6)

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel