Excel - Adaptateur Monomode Duplex LC/APC Excel Enbeam Vert (Paquet de 6) - 200-364-LCAPC-06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - vis
couleur - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540506319
Réf. Sonepar
07804050631
Réf. Fournisseur
200-364-LCAPC-06
Marque
Excel
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
vis
couleur:
vert
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition APC:
Non
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


