Excel - Adaptateur Monomode Quadruple LC/APC à Bride (Paquet de 6) - 200-357-06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Quad
type de connecteur raccordement 2 - LC-Quad
type de fixation - vis
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fibre
EAN
5055540529523
Réf. Sonepar
07804052952
Réf. Fournisseur
200-357-06
Marque
Excel
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Quad
type de connecteur raccordement 2:
LC-Quad
type de fixation:
vis
couleur:
vert
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition APC:
Oui


