Non retournable

Excel - Adaptateur Multimode Quad Sans Bride Enbeam LC Beige (Paquet de 6) - 200-579-06

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Adaptateur Multimode Quad Sans Bride Enbeam LC Beige (Paquet de 6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Quad

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Quad

  • couleur - beige

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540527185

Réf. Sonepar

07804052718

Réf. Fournisseur

200-579-06

Marque

Excel

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Quad

type de connecteur raccordement 2:

LC-Quad

couleur:

beige

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition APC:

Non

Adaptateur Multimode Quad Sans Bride Enbeam LC Beige (Paquet de 6)

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel