🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Ang 2 Port Nordic F/Plates 56x56 181 Kit WH - 101-283-181

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Ang 2 Port Nordic F/Plates 56x56 181 Kit WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • montage apparent - Oui

  • couleur - blanc

  • montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024169888

Réf. Sonepar

07804416988

Réf. Fournisseur

101-283-181

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

montage apparent:

Oui

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

numéro RAL:

9003

type de connexion:

autre

boîtier blindé:

Oui

avec zone de texte:

Oui

avec protection contre la poussière:

Oui

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

56 mm

hauteur d'appareil:

56 mm

Kit avec 2 Portes Keystone Angulaires 56 mm x 56 mm Plaque de Face Nordique RAL9003 Signal Blanc et 181 Jack

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel