Excel - BAIE 29U 800X800 PORTE AVT VITREE + 4 MONTANTS + ROULETTES - CHARGE 800KG - 542-2988-GSBF-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 29
largeur - 800 mm
profondeur - 800 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540536835
Réf. Sonepar
07804000128
Réf. Fournisseur
542-2988-GSBF-BK
Marque
Excel
nombre d'unités en hauteur (HE):
29
largeur:
800 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
800 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
1490 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
à un point
pays de fabrication:
CHINE
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
laqué / peint
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9004
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


