Excel - Baie Excel CR 15U 600W 600D-Black - 542-1566-GSBN-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 15
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - verre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540534091
Réf. Sonepar
07804053409
Réf. Fournisseur
542-1566-GSBN-BK
Marque
Excel
nombre d'unités en hauteur (HE):
15
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
verre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
800 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
870 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
à un point
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9004
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui

Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


