🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Baie Excel CR 33U 600W 1000D-Black - 542-33610-GSBN-BK

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 33

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540537191

Réf. Sonepar

07804053719

Réf. Fournisseur

542-33610-GSBN-BK

Marque

Excel

nombre d'unités en hauteur (HE):

33

largeur:

600 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

800 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1670 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec parois latérales:

Oui

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9004

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Environ CR600 Baie 33U 600x1000 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel