Non retournable

Excel - Baie Excel CR 33U 800W 600D-Black - 542-3386-GSBF-BK

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 33

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540537610

Réf. Sonepar

07804053761

Réf. Fournisseur

542-3386-GSBF-BK

Marque

Excel

nombre d'unités en hauteur (HE):

33

largeur:

800 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

800 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1670 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec gestion de câble vertical:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9004

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Environ CR800 Baie 33U 800x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Avant/Management, Noir

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel