🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Baie Excel ER 29U 600W 1000D-Black - 542-29610-WDBN-BK

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 29

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540535418

Réf. Sonepar

07804053541

Réf. Fournisseur

542-29610-WDBN-BK

Marque

Excel

nombre d'unités en hauteur (HE):

29

largeur:

600 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

autre

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

600 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1490 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

deux point

avec parois latérales:

Oui

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9004

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Environ ER600 Baie 29U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel