Excel - BANDEAU DE 8 PRISES FR ELECTRIQUE AVEC VOYANT 1U - 555-098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - métal
nombre de prises norme française (type E) - 8
nombre de prises avec contact de terre - 8
couleur - noir
forme de boîtier - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540547862
Réf. Sonepar
07804000147
Réf. Fournisseur
555-098
Marque
Excel
matériau:
métal
nombre de prises norme française (type E):
8
nombre de prises avec contact de terre:
8
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
qualité du matériau:
aluminium
numéro RAL (équivalent):
9005
longueur d'alimentation:
3 m
puissance de raccordement max.:
4000 W
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


