Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Excel - BANDEAU DE 9 PRISES FR ELECTRIQUE AVEC VOYANT 1U - 555-122

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - métal

  • nombre de prises norme française (type E) - 9

  • nombre de prises avec contact de terre - 9

  • couleur - noir

  • forme de boîtier - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540547923

Réf. Sonepar

07804000148

Réf. Fournisseur

555-122

Marque

Excel

matériau:

métal

nombre de prises norme française (type E):

9

nombre de prises avec contact de terre:

9

couleur:

noir

forme de boîtier:

rectangulaire

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

qualité du matériau:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9005

longueur d'alimentation:

3 m

puissance de raccordement max.:

4000 W

pays de fabrication:

CHINE

BANDEAU DE 9 PRISES FR ELECTRIQUE AVEC VOYANT 1 UNITE

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel