Non retournable

Excel - BatiRack 48U 2 Post 75 mm de Profondeur Profil à Profil - 541-745

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - BatiRack 48U 2 Post 75 mm de Profondeur Profil à Profil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 514 mm

  • hauteur - 2280 mm

  • profondeur - 395 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 48

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540533346

Réf. Sonepar

07804053334

Réf. Fournisseur

541-745

Marque

Excel

largeur:

514 mm

hauteur:

2280 mm

profondeur:

395 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

48

couleur:

noir

matériau:

aluminium

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

capacité de charge max.:

1500 kg

Environ OR Bâti-Rack 48U 2 Post 75 mm de Profondeur Profil à Profil

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel