🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Boîtier avec charnière 4U - 170mm de prof. - WB4UB

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Boîtier avec charnière 4U - 170mm de prof.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - avec cadre pivotant

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 0

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540561424

Réf. Sonepar

07804056142

Réf. Fournisseur

WB4UB

Marque

Excel

niveau de montage:

frontal

modèle:

avec cadre pivotant

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

largeur:

521 mm

hauteur:

180.6 mm

profondeur:

170 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

avec tôle de toit:

Oui

avec porte frontale:

Non

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

noir

Boîtier mural avec charnière 4U - 170mm de prof.

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel