🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Boîtier de Consolidation Résidentiel Environ 453x430x160 - 100-658

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Boîtier de Consolidation Résidentiel Environ 453x430x160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - autre

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • largeur - 430 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540563756

Réf. Sonepar

07804056375

Réf. Fournisseur

100-658

Marque

Excel

niveau de montage:

frontal

modèle:

autre

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

largeur:

430 mm

hauteur:

453 mm

profondeur:

160 mm

dimension (modulaire):

254 mm (10 pouces)

avec tôle de toit:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

gris

numéro RAL:

9002

Boîtier de Consolidation Résidentiel Environ 453x430x160

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel