Non retournable

Excel - Boîtier Enbeam FTTx 4 Ports SC avec Branchement D'Abonné de 30 m - 200-449-30

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Boîtier Enbeam FTTx 4 Ports SC avec Branchement D'Abonné de 30 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage apparent - Oui

  • type de connecteur - autre

  • adapté au nombre de coupleurs - 4

  • avec coupleurs - Oui

  • adapté au type de fibre - monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540564029

Réf. Sonepar

07804056402

Réf. Fournisseur

200-449-30

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

type de connecteur:

autre

adapté au nombre de coupleurs:

4

avec coupleurs:

Oui

adapté au type de fibre:

monomode

largeur:

100 mm

hauteur:

80.6 mm

profondeur:

29.5 mm

Boîtier Enbeam FTTx 4 Ports SC avec Branchement D'Abonné de 30 m

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel