Non retournable

Excel - Boîtier Enbeam FTTx Équipé de 4 Adaptateurs SC/APC Simplex - 200-449

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage apparent - Oui

  • adapté au nombre de coupleurs - 4

  • avec coupleurs - Oui

  • adapté au type de fibre - monomode

  • largeur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540582337

Réf. Sonepar

07804058233

Réf. Fournisseur

200-449

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

adapté au nombre de coupleurs:

4

avec coupleurs:

Oui

adapté au type de fibre:

monomode

largeur:

100 mm

hauteur:

80.6 mm

profondeur:

29.5 mm

Boîtier Enbeam FTTx Équipé de 4 Adaptateurs SC/APC Simplex

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel