Non retournable

Excel - Boîtier FTTx Enbeam Jusqu'à 8 Fibres, Non Équipé - 200-448

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Boîtier FTTx Enbeam Jusqu'à 8 Fibres, Non Équipé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage apparent - Oui

  • adapté au nombre de coupleurs - 4

  • avec coupleurs - Non

  • adapté au type de fibre - multimode/monomode

  • largeur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540579313

Réf. Sonepar

07804057931

Réf. Fournisseur

200-448

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

adapté au nombre de coupleurs:

4

avec coupleurs:

Non

adapté au type de fibre:

multimode/monomode

largeur:

100 mm

hauteur:

80.6 mm

profondeur:

29.5 mm

Boîtier FTTx Enbeam Jusqu'à 8 Fibres, Non Équipé

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel