Excel - Boîtier GOP Plus à 2 Voies 25 mm (Paquet de 10) - 350-639

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage apparent - Oui
type de fixation - visser
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
citerne au sol/montage en sous-sol - Oui
avec jacks/coupleurs - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540526003
Réf. Sonepar
07804052600
Réf. Fournisseur
350-639
Marque
Excel
montage apparent:
Oui
type de fixation:
visser
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
citerne au sol/montage en sous-sol:
Oui
avec jacks/coupleurs:
Non
avec zone de texte:
Non
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


