🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Boîtier GOP Plus à 6 Voies 32 mm (Paquet de 10) - 350-642

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Boîtier GOP Plus à 6 Voies 32 mm (Paquet de 10)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage apparent - Oui

  • type de fixation - visser

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 6

  • citerne au sol/montage en sous-sol - Oui

  • avec jacks/coupleurs - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540526034

Réf. Sonepar

07804052603

Réf. Fournisseur

350-642

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

type de fixation:

visser

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

6

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

avec jacks/coupleurs:

Non

avec zone de texte:

Non

Boîtier GOP Plus à 6 Voies 32 mm (Paquet de 10)

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel