Excel - Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC duplex (24 fibres) multimode - violet - 208-218

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage apparent - Non
type de connecteur - LC
adapté au nombre de coupleurs - 12
avec coupleurs - Non
adapté au type de fibre - multimode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540504773
Réf. Sonepar
07804050477
Réf. Fournisseur
208-218
Marque
Excel
montage apparent:
Non
type de connecteur:
LC
adapté au nombre de coupleurs:
12
avec coupleurs:
Non
adapté au type de fibre:
multimode
direction de sortie:
droit
avec protection contre la poussière:
Non
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante:
-20...85 °C
largeur:
180 mm
hauteur:
180 mm
profondeur:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


