Non retournable

Excel - Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC/APC Simplex (12 Fibres) Monomode Vert - 208-211

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage apparent - Oui

  • type de connecteur - SC simplex

  • adapté au nombre de coupleurs - 12

  • avec coupleurs - Oui

  • adapté au type de fibre - monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540515946

Réf. Sonepar

07804051594

Réf. Fournisseur

208-211

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

type de connecteur:

SC simplex

adapté au nombre de coupleurs:

12

avec coupleurs:

Oui

adapté au type de fibre:

monomode

direction de sortie:

droit

avec protection contre la poussière:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante:

-20...85 °C

largeur:

180 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

40 mm

Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC/APC Simplex (12 Fibres) Monomode Vert

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel