Non retournable

Excel - Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres) Multimode Beige - 208-212

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage apparent - Non

  • type de connecteur - SC simplex

  • adapté au nombre de coupleurs - 12

  • avec coupleurs - Non

  • adapté au type de fibre - multimode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540515540

Réf. Sonepar

07804051554

Réf. Fournisseur

208-212

Marque

Excel

montage apparent:

Non

type de connecteur:

SC simplex

adapté au nombre de coupleurs:

12

avec coupleurs:

Non

adapté au type de fibre:

multimode

direction de sortie:

droit

avec protection contre la poussière:

Non

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante:

-20...85 °C

largeur:

180 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

40 mm

Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres) Multimode Beige

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel