Excel - Câble de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Bleu - 100-098

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Câble de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540598307

Réf. Sonepar

07804059830

Réf. Fournisseur

100-098

Marque

Excel

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6

couleur de gaine:

bleu

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

diamètre externe approx.:

6.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...75 °C

valeur NVP:

69 %

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Câble de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Bleu

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel