Excel - Câble de Cat6 U/UTP Extérieur Fca PE Boîte de 305 m Noir - 100-100

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Câble de Cat6 U/UTP Extérieur Fca PE Boîte de 305 m Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.258 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540501550

Réf. Sonepar

07804050155

Réf. Fournisseur

100-100

Marque

Excel

section nominale du conducteur:

0.258 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

autre

catégorie:

6

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.573 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

25.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

25.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

25.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...75 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...75 °C

valeur NVP:

70 %

résistant aux UV:

Oui

type de câble:

U/UTP

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Câble de Cat6 U/UTP Extérieur Fca PE Boîte de 305 m Noir

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel