Excel - Câble Excel de Cat7A S/FTP Dca LSOH T500 m Jaune - 100-910

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.2582 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540511030

Réf. Sonepar

07804051103

Réf. Fournisseur

100-910

Marque

Excel

section nominale du conducteur:

0.2582 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

autre

catégorie:

7A (IEC)

couleur de gaine:

jaune

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.58 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

31.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

31.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

31.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...70 °C

valeur NVP:

70 %

résistant aux UV:

Non

type de câble:

S/FTP

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

Contenu d' emballage:

500 m

Câble Excel de Cat7A S/FTP Dca LSOH touret de 500 m Jaune

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel