🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Câble Fibre Optique Enbeam OM4 16 Brins à Structure Serrée LSOH Cca Noir - 204-116

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 16

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540522050

Réf. Sonepar

07804052205

Réf. Fournisseur

204-116

Marque

Excel

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

16

matériau de la gaine:

autre

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

diamètre externe approx.:

8 mm

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

Câble Fibre Optique Enbeam OM4 16 Brins à Structure Serrée LSOH Cca Noir

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel