Non retournable

Excel - Câble Fibre Optique Enbeam OM4 4 Brins à Structure Serrée LSOH Cca Noir - 204-104

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 4

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540521978

Réf. Sonepar

07804052197

Réf. Fournisseur

204-104

Marque

Excel

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

4

matériau de la gaine:

autre

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

65 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

1000 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble Fibre Optique Enbeam OM4 4 Brins à Structure Serrée LSOH Cca Noir

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel