Non retournable

Excel - Câble Fibre Optique Enbeam OM4 8 Brins avec Armure Eca - 204-208

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 8

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540522098

Réf. Sonepar

07804052209

Réf. Fournisseur

204-208

Marque

Excel

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

8

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

8

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

bleu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

8.4 mm

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Câble Fibre Optique Enbeam OM4 8 Brins avec Armure CST à Structure Libre LSOH Eca Bleu

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel