Excel - Câble Fibre Optique Enbeam OS2 12 Brins à Structure Libre LSOH B2ca Noir - 295-302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5055540501024
Réf. Sonepar
07804050102
Réf. Fournisseur
295-302
Marque
Excel
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
6 mm
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


